Learn More
GA International White Removable Deep-Freeze Labels for Barcode Printers on Large Roll
Removable glove-friendly deep-freeze labels for vials, tubes and freezer boxes.

en la oferta
Especificaciones
Tipo de adhesivo | Removable |
---|---|
Color | White |
Acabado | Mate |
Formato | Rollo |
Material | Thermoplastic Film |
Código de producto | Marca | Dimensions (LxW) | Cantidad | Etiquetas por fila | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Dimensions (LxW) | Cantidad | Etiquetas por fila | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
17859677
![]() |
GA International
RMTT-10C3-2WH |
38.1 x 19.1 mm | 2000/Pk. | 1 Label |
en la oferta
paquete de 2000 |
N/A | |||
17851328
![]() |
GA International
RMTT-11C3-4WH |
67.1 x 7 mm | 4000/Pk. | 1 Label |
en la oferta
paquete de 4000 |
N/A | |||
17870448
![]() |
GA International
RMTT-122C3-0.5WH |
101.6 x 101.6 mm | 500/Pk. | 1 Label |
en la oferta
paquete de 500 |
N/A | |||
17839287
![]() |
GA International
RMTT-147C3-4WH |
67.1 x 7 mm | 4000/Pk. | 2 Labels |
en la oferta
paquete de 4000 |
N/A | |||
17820748
![]() |
GA International
RMTT-149C3-4WH |
25.4 x 7 mm | 4000/Pk. | 1 Label |
en la oferta
paquete de 4000 |
N/A | |||
17839677
![]() |
GA International
RMTT-160C3-5WH |
22.2 x 11 mm | 5000/Pk. | 1 Label |
en la oferta
paquete de 5000 |
N/A | |||
17810278
![]() |
GA International
RMTT-165C3-3WH |
25.4 x 44.5 mm | 3000/Pk. | 1 Label |
en la oferta
paquete de 3000 |
N/A | |||
17810338
![]() |
GA International
RMTT-166C3-10WH |
25.4 x 44.5 mm | 10000/Pk. | 3 Labels |
en la oferta
paquete de 10000 |
N/A | |||
17899827
![]() |
GA International
RMTT-19C3-1WH |
33 x 15.9 mm | 1000/Pk. | 1 Label |
en la oferta
paquete de 1000 |
N/A | |||
17851278
![]() |
GA International
RMTT-203C3-1WH |
50.8 x 40.6 mm | 1000/Pk. | 1 Label |
en la oferta
paquete de 1000 |
N/A | |||
17829937
![]() |
GA International
RMTT-214NOTC3-10WH |
6.4 x 25.4 mm | 10000/Pk. | 5 Labels |
en la oferta
paquete de 10000 |
N/A | |||
17861008
![]() |
GA International
RMTT-219C3-0.5WH |
45.7 x 38.1 mm | 500/Pk. | 1 Label |
en la oferta
paquete de 500 |
N/A | |||
17829637
![]() |
GA International
RMTT-24C3-2WH |
2000/Pk. | 1 Label |
en la oferta
paquete de 2000 |
N/A | ||||
17871278
![]() |
GA International
RMTT-28C3-1WH |
50.8 x 25.4 mm | 1000/Pk. | 1 Label |
en la oferta
paquete de 1000 |
N/A | |||
17860808
![]() |
GA International
RMTT-29C3-2WH |
25.4 x 25.4 mm | 2000/Pk. | 1 Label |
en la oferta
paquete de 2000 |
N/A | |||
17840808
![]() |
GA International
RMTT-36C3-1WH |
76.2 x 25.4 mm | 1000/Pk. | 1 Label |
en la oferta
paquete de 1000 |
N/A | |||
17888857
![]() |
GA International
RMTT-38C3-6WH |
44.5 x 12.7 mm | 6000/Pk. | 1 Label |
en la oferta
paquete de 6000 |
N/A | |||
17841028
![]() |
GA International
RMTT-48C3-1WH |
38.1 x 63.5 mm | 1000/Pk. | 1 Label |
en la oferta
paquete de 1000 |
N/A | |||
17898897
![]() |
GA International
RMTT-4C3-5WH |
25.4 x 19.1 mm | 5000/Pk. | 1 Label |
en la oferta
paquete de 5000 |
N/A | |||
17859667
![]() |
GA International
RMTT-58C3-2WH |
31.8 x 25.4 mm | 2000/Pk. | 1 Label |
en la oferta
paquete de 2000 |
N/A | |||
17899067
![]() |
GA International
RMTT-5C3-3WH |
63.5 x 25.4 mm | 3000/Pk. | 1 Label |
en la oferta
paquete de 3000 |
N/A | |||
17810368
![]() |
GA International
RMTT-7C3-3WH |
25.4 x 12.7 mm | 3000/Pk. | 1 Label |
en la oferta
paquete de 3000 |
N/A | |||
17860928
![]() |
GA International
RMTT-94C3-1WH |
25.4 x 50.8 mm | 1000/Pk. | 1 Label |
en la oferta
paquete de 1000 |
N/A | |||
17878977
![]() |
GA International
RMTT-97C3-1WH |
32.5 x 15.9 mm | 1000/Pk. | 1 Label |
en la oferta
paquete de 1000 |
N/A | |||
Description
- Ideal for long-term storage in deep-freeze conditions (-80°C)
- Removable adhesive ensures the labels can be easily removed without leaving any adhesive residue
- Printable with all major thermal-transfer printer brands
- Resistant to gamma irradiation (tested up to 50 KGy)
Specifications
Removable | |
Mate | |
Thermoplastic Film | |
Labels | |
Rectángulo | |
De -80 °C a +100 °C | |
76.2 mm |
White | |
Rollo | |
Thermal Transfer | |
No estéril | |
-112°F to +212°F | |
3 in |
The Fisher Scientific Encompass Program offers items which are not part of our distribution portfolio. These products typically do not have pictures or detailed descriptions. However, we are committed to improving your shopping experience. Please use the form below to provide feedback related to the content on this product.