missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GA International White Removable Deep-Freeze Labels for Barcode Printers on Large Roll

Código de producto. 17878977
Encompass_Preferred
Click to view available options
Dimensions (LxW):
101,6 x 101,6 mm
22,2 x 11 mm
25,4 x 12,7 mm
25,4 x 19,1 mm
25,4 x 25,4 mm
25,4 x 44,5 mm
25,4 x 50,8 mm
25,4 x 7 mm
31,8 x 25,4 mm
32,5 x 15,9 mm
33 x 15,9 mm
38,1 x 19,1 mm
38,1 x 63,5 mm
44,5 x 12,7 mm
45,7 x 38,1 mm
50,8 x 25,4 mm
50,8 x 40,6 mm
6,4 x 25,4 mm
63,5 x 25,4 mm
67,1 x 7 mm
76,2 x 25,4 mm
Cantidad:
1000/paq
10 000/paq
2000/paq
3000/paq
4000/paq
500/paq
5000/paq
6000/paq
Etiquetas por fila:
1 etiqueta
2 etiquetas
3 etiquetas
5 etiquetas
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
paquete de 10000
paquete de 2000
paquete de 3000
paquete de 4000
paquete de 500
paquete de 5000
paquete de 6000
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17878977

Marca: GA International RMTT97C31WH

Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Removable glove-friendly deep-freeze labels for vials, tubes and freezer boxes.

  • Ideal for long-term storage in deep-freeze conditions (-80°C)
  • Removable adhesive ensures the labels can be easily removed without leaving any adhesive residue
  • Printable with all major thermal-transfer printer brands
  • Resistant to gamma irradiation (tested up to 50 KGy)

Especificaciones

Tipo de adhesivo Removable
Color White
Acabado Mate
Formato Rollo
Material Thermoplastic Film
Print Technology Thermal Transfer
Tipo de producto Label
Esterilidad No estéril
Etiquetas por fila 1 etiqueta
Cantidad 1000/paq
Forma Rectángulo
Intervalo de temperatura (imperial) -112°F to +212°F
Intervalo de temperatura (métrico) De -80 °C a +100 °C
Dimensions (LxW) 32,5 x 15,9 mm
Longitud (imperial) 0.63 in.
Longitud (métrico) 15.9 mm
Anchura (imperial) 1.28 in.
Anchura (métrico) 32.5 mm
Diámetro (imperial) 3 in
Diámetro (métrico) 76.2 mm
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto

El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado