missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
GA International White Removable Deep-Freeze Labels for Barcode Printers on Large Roll
Click to view available options
Cantidad:
1000/paq
10 000/paq
2000/paq
3000/paq
4000/paq
500/paq
5000/paq
6000/paq
Etiquetas por fila:
1 etiqueta
2 etiquetas
3 etiquetas
5 etiquetas
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
paquete de 10000
paquete de 2000
paquete de 3000
paquete de 4000
paquete de 500
paquete de 5000
paquete de 6000
Dimensions (LxW):
101,6 x 101,6 mm
22,2 x 11 mm
25,4 x 12,7 mm
25,4 x 19,1 mm
25,4 x 25,4 mm
25,4 x 44,5 mm
25,4 x 50,8 mm
25,4 x 7 mm
31,8 x 25,4 mm
32,5 x 15,9 mm
33 x 15,9 mm
38,1 x 19,1 mm
38,1 x 63,5 mm
44,5 x 12,7 mm
45,7 x 38,1 mm
50,8 x 25,4 mm
50,8 x 40,6 mm
6,4 x 25,4 mm
63,5 x 25,4 mm
67,1 x 7 mm
76,2 x 25,4 mm
Descripción
- Ideal for long-term storage in deep-freeze conditions (-80°C)
- Removable adhesive ensures the labels can be easily removed without leaving any adhesive residue
- Printable with all major thermal-transfer printer brands
- Resistant to gamma irradiation (tested up to 50 KGy)
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de adhesivo | Removable |
| Color | White |
| Acabado | Mate |
| Formato | Rollo |
| Material | Thermoplastic Film |
| Print Technology | Thermal Transfer |
| Tipo de producto | Label |
| Esterilidad | No estéril |
| Etiquetas por fila | 1 etiqueta |
| Cantidad | 2000/paq |
| Mostrar más |
Corrección del contenido de un producto
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido