missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
- Home
- Products
- Seguridad y mantenimiento de las instalaciones
- Etiquetas y etiquetadoras
- Bottle and Tube Labels
- GA International White Removable Deep-Freeze Labels for Barcode Printers on Large Roll
GA International White Removable Deep-Freeze Labels for Barcode Printers on Large Roll
Código de producto. 17870448
Change view
Click to view available options
Dimensions (LxW):
101,6 x 101,6 mm
22,2 x 11 mm
25,4 x 12,7 mm
25,4 x 19,1 mm
25,4 x 25,4 mm
25,4 x 44,5 mm
25,4 x 50,8 mm
25,4 x 7 mm
31,8 x 25,4 mm
32,5 x 15,9 mm
33 x 15,9 mm
38,1 x 19,1 mm
38,1 x 63,5 mm
44,5 x 12,7 mm
45,7 x 38,1 mm
50,8 x 25,4 mm
50,8 x 40,6 mm
6,4 x 25,4 mm
63,5 x 25,4 mm
67,1 x 7 mm
76,2 x 25,4 mm
Cantidad:
1000/paq
10 000/paq
2000/paq
3000/paq
4000/paq
500/paq
5000/paq
6000/paq
Etiquetas por fila:
1 etiqueta
2 etiquetas
3 etiquetas
5 etiquetas
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
paquete de 10000
paquete de 2000
paquete de 3000
paquete de 4000
paquete de 500
paquete de 5000
paquete de 6000
| Código de producto. | Dimensions (LxW) | Cantidad | Etiquetas por fila | unitSize |
|---|---|---|---|---|
| 17870448 | 101,6 x 101,6 mm | 500/paq | 1 etiqueta | paquete de 500 |
| 17859677 | 38,1 x 19,1 mm | 2000/paq | 1 etiqueta | paquete de 2000 |
| 17851328 | 67,1 x 7 mm | 4000/paq | 1 etiqueta | paquete de 4000 |
| 17839287 | 67,1 x 7 mm | 4000/paq | 2 etiquetas | paquete de 4000 |
| 17820748 | 25,4 x 7 mm | 4000/paq | 1 etiqueta | paquete de 4000 |
| 17839677 | 22,2 x 11 mm | 5000/paq | 1 etiqueta | paquete de 5000 |
| 17810278 | 25,4 x 44,5 mm | 3000/paq | 1 etiqueta | paquete de 3000 |
| 17810338 | 25,4 x 44,5 mm | 10 000/paq | 3 etiquetas | paquete de 10000 |
| 17899827 | 33 x 15,9 mm | 1000/paq | 1 etiqueta | paquete de 1000 |
| 17851278 | 50,8 x 40,6 mm | 1000/paq | 1 etiqueta | paquete de 1000 |
| 17829937 | 6,4 x 25,4 mm | 10 000/paq | 5 etiquetas | paquete de 10000 |
| 17861008 | 45,7 x 38,1 mm | 500/paq | 1 etiqueta | paquete de 500 |
| 17829637 | - | 2000/paq | 1 etiqueta | paquete de 2000 |
| 17871278 | 50,8 x 25,4 mm | 1000/paq | 1 etiqueta | paquete de 1000 |
| 17860808 | 25,4 x 25,4 mm | 2000/paq | 1 etiqueta | paquete de 2000 |
| 17840808 | 76,2 x 25,4 mm | 1000/paq | 1 etiqueta | paquete de 1000 |
| 17888857 | 44,5 x 12,7 mm | 6000/paq | 1 etiqueta | paquete de 6000 |
| 17841028 | 38,1 x 63,5 mm | 1000/paq | 1 etiqueta | paquete de 1000 |
| 17898897 | 25,4 x 19,1 mm | 5000/paq | 1 etiqueta | paquete de 5000 |
| 17859667 | 31,8 x 25,4 mm | 2000/paq | 1 etiqueta | paquete de 2000 |
| 17899067 | 63,5 x 25,4 mm | 3000/paq | 1 etiqueta | paquete de 3000 |
| 17810368 | 25,4 x 12,7 mm | 3000/paq | 1 etiqueta | paquete de 3000 |
| 17860928 | 25,4 x 50,8 mm | 1000/paq | 1 etiqueta | paquete de 1000 |
| 17878977 | 32,5 x 15,9 mm | 1000/paq | 1 etiqueta | paquete de 1000 |
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17870448
Marca: GA International RMTT122C30.5WH
Inicie sesión o regístrese para comprobar su precio y disponibilidad.
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Ideal for long-term storage in deep-freeze conditions (-80°C)
- Removable adhesive ensures the labels can be easily removed without leaving any adhesive residue
- Printable with all major thermal-transfer printer brands
- Resistant to gamma irradiation (tested up to 50 KGy)
Especificaciones
Especificaciones
| Color | White |
| Acabado | Mate |
| Formato | Rollo |
| Material | Thermoplastic Film |
| Print Technology | Thermal Transfer |
| Tipo de producto | Label |
| Esterilidad | No estéril |
| Etiquetas por fila | 1 etiqueta |
| Cantidad | 500/paq |
| Forma | Rectángulo |
| Intervalo de temperatura (imperial) | -112°F to +212°F |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De -80 °C a +100 °C |
| Dimensions (LxW) | 101,6 x 101,6 mm |
| Longitud (imperial) | 4 in |
| Longitud (métrico) | 101.6 mm |
| Anchura (imperial) | 4 in |
| Anchura (métrico) | 101.6 mm |
| Diámetro (imperial) | 3 in |
| Diámetro (métrico) | 76.2 mm |
| Mostrar más Mostrar menos |
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?