missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GA International White Removable Deep-Freeze Labels for Barcode Printers on Large Roll

Código de producto. 17839287
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Dimensions (LxW):
101,6 x 101,6 mm
22,2 x 11 mm
25,4 x 12,7 mm
25,4 x 19,1 mm
25,4 x 25,4 mm
25,4 x 44,5 mm
25,4 x 50,8 mm
25,4 x 7 mm
31,8 x 25,4 mm
32,5 x 15,9 mm
33 x 15,9 mm
38,1 x 19,1 mm
38,1 x 63,5 mm
44,5 x 12,7 mm
45,7 x 38,1 mm
50,8 x 25,4 mm
50,8 x 40,6 mm
6,4 x 25,4 mm
63,5 x 25,4 mm
67,1 x 7 mm
76,2 x 25,4 mm
Cantidad:
1000/paq
10 000/paq
2000/paq
3000/paq
4000/paq
500/paq
5000/paq
6000/paq
Etiquetas por fila:
1 etiqueta
2 etiquetas
3 etiquetas
5 etiquetas
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
paquete de 10000
paquete de 2000
paquete de 3000
paquete de 4000
paquete de 500
paquete de 5000
paquete de 6000
Code produit. Dimensions (LxW) Cantidad Etiquetas por fila unitSize
17839287 67,1 x 7 mm 4000/paq 2 etiquetas paquete de 4000
17859677 38,1 x 19,1 mm 2000/paq 1 etiqueta paquete de 2000
17851328 67,1 x 7 mm 4000/paq 1 etiqueta paquete de 4000
17870448 101,6 x 101,6 mm 500/paq 1 etiqueta paquete de 500
17820748 25,4 x 7 mm 4000/paq 1 etiqueta paquete de 4000
17839677 22,2 x 11 mm 5000/paq 1 etiqueta paquete de 5000
17810278 25,4 x 44,5 mm 3000/paq 1 etiqueta paquete de 3000
17810338 25,4 x 44,5 mm 10 000/paq 3 etiquetas paquete de 10000
17899827 33 x 15,9 mm 1000/paq 1 etiqueta paquete de 1000
17851278 50,8 x 40,6 mm 1000/paq 1 etiqueta paquete de 1000
17829937 6,4 x 25,4 mm 10 000/paq 5 etiquetas paquete de 10000
17861008 45,7 x 38,1 mm 500/paq 1 etiqueta paquete de 500
17829637 - 2000/paq 1 etiqueta paquete de 2000
17871278 50,8 x 25,4 mm 1000/paq 1 etiqueta paquete de 1000
17860808 25,4 x 25,4 mm 2000/paq 1 etiqueta paquete de 2000
17840808 76,2 x 25,4 mm 1000/paq 1 etiqueta paquete de 1000
17888857 44,5 x 12,7 mm 6000/paq 1 etiqueta paquete de 6000
17841028 38,1 x 63,5 mm 1000/paq 1 etiqueta paquete de 1000
17898897 25,4 x 19,1 mm 5000/paq 1 etiqueta paquete de 5000
17859667 31,8 x 25,4 mm 2000/paq 1 etiqueta paquete de 2000
17899067 63,5 x 25,4 mm 3000/paq 1 etiqueta paquete de 3000
17810368 25,4 x 12,7 mm 3000/paq 1 etiqueta paquete de 3000
17860928 25,4 x 50,8 mm 1000/paq 1 etiqueta paquete de 1000
17878977 32,5 x 15,9 mm 1000/paq 1 etiqueta paquete de 1000
24 missing translation for 'options'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 17839287

missing translation for 'mfr': GA International RMTT147C34WH

Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Removable glove-friendly deep-freeze labels for vials, tubes and freezer boxes.

  • Ideal for long-term storage in deep-freeze conditions (-80°C)
  • Removable adhesive ensures the labels can be easily removed without leaving any adhesive residue
  • Printable with all major thermal-transfer printer brands
  • Resistant to gamma irradiation (tested up to 50 KGy)

Spécification

Tipo de adhesivo Removable
Color White
Acabado Mate
Formato Rollo
Material Thermoplastic Film
Print Technology Thermal Transfer
Tipo de producto Label
Esterilidad No estéril
Etiquetas por fila 2 etiquetas
Cantidad 4000/paq
Forma Rectángulo
Intervalo de temperatura (imperial) -112°F to +212°F
Intervalo de temperatura (métrico) De -80 °C a +100 °C
Dimensions (LxW) 67,1 x 7 mm
Longitud (imperial) 0.28 in.
Longitud (métrico) 7 mm
Anchura (imperial) 2.64 in.
Anchura (métrico) 67.1 mm
Diámetro (métrico) 76.2 mm
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.