missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Afora™ Matraz aforado de clase A Código de producto.: 12083613
Solo quedan undefined
Añadir a la cesta

Afora™ Matraz aforado de clase A

Código de producto. 12083613
25 ml, 1 PCS
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10 ml
25 ml
200 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 12083613

Marca: Afora™ A6401

Solo quedan undefined
Añadir a la cesta
Solo quedan undefined
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Especificaciones

Capacidad (métrico) 25 ml
Clase A
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto
Afora™ Matraz aforado de clase A >

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado