Learn More
Brady™ Etiquetas multiusos de poliéster para entornos adversos
El poliéster permanente (B-423) se incluye en UL para uso en exteriores sobre cristal, plástico de poliéster termoestable y de fluoruro de polivinilo para identificación de paneles solares.
57.60€ - 60.25€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave | Not Autoclavable |
---|---|
Certificaciones/conformidad | Halogen-free (DIN VDE 0472 Part 815) |
Tipo de adhesivo | Permanent Acrylic |
Recubrimiento | None |
Acabado | Gloss |
Código de producto | Marca | Dimensions (LxW) | Color | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Dimensions (LxW) | Color | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
17801399
|
Brady™
173862 |
0.75 x 1.63 in. | Black, White | M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) |
57.60€
paquete de 250 |
Fecha estimada de envoi: 21-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
17819054
|
Brady™
174595 |
0.75 x 1.5 in. | Green, White | M710, BMP71 |
60.25€
paquete de 250 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
17831599
|
Brady™
173804 |
0.75 x 1.5 in. | Green, White | M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) |
57.75€
paquete de 250 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
17831669
|
Brady™
173805 |
0.75 x 1.5 in. | Black, White | M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) |
57.75€
paquete de 250 |
Fecha estimada de envoi: 08-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
17851469
|
Brady™
173806 |
1.5 x 0.75 in. | Green, White | M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) |
57.75€
paquete de 250 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
Descripción
- La opción perfecta para la identificación de placas de circuitos impresas y componentes electrónicos, etiquetas de códigos de barras, placas de características y paneles solares.
- El acabado blanco brillante con acrílico permanente es imprimible por transferencia térmica
- Aprobado por UL; aceptado por CSA
- Cumple los requisitos de un material libre de halógenos según la norma DIN VDE 0472 parte 815
Especificaciones
Not Autoclavable | |
Permanent Acrylic | |
Gloss | |
Polyester | |
Thermal Transfer | |
No estéril | |
No | |
Rectángulo | |
De -70 °C a +110 °C | |
0.076 mm |
Halogen-free (DIN VDE 0472 Part 815) | |
None | |
Die-cut | |
Single-side Printable | |
Labels | |
Barcode Labeling, Circuit Board Labeling, Equipment Labeling, General Identification, Inventory and Inspection Labeling | |
250 etiquetas | |
-94°F to +230°F | |
0.003 in. |
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.