missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Brady™ Etiquetas multiusos de poliéster para entornos adversos

Código de producto. 17819054
Click to view available options
Dimensions (LxW):
0,75 x 1,5 in
0,75 x 1,63 in
1,5 x 0,75 in
Color:
Negro, blanco, White
Verde, blanco, White
Para utilizar con (equipo):
M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios)
M710, BMP71
Tamaño de la unidad:
paquete de 250
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17819054

Marca: Brady™ 174595

Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

El poliéster permanente (B-423) se incluye en UL para uso en exteriores sobre cristal, plástico de poliéster termoestable y de fluoruro de polivinilo para identificación de paneles solares.

  • El poliéster permanente (B-423) se incluye en UL para uso en exteriores sobre cristal, plástico de poliéster termoestable y de fluoruro de polivinilo para identificación de paneles solares.
  • La opción perfecta para la identificación de placas de circuitos impresas y componentes electrónicos, etiquetas de códigos de barras, placas de características y paneles solares.
  • El acabado blanco brillante con acrílico permanente es imprimible por transferencia térmica
  • Aprobado por UL; aceptado por CSA
  • Cumple los requisitos de un material libre de halógenos según la norma DIN VDE 0472 parte 815
  • Los productos Brady Authentic están perfectamente adaptados a las impresoras Brady, con lo que ofrecen una mejor comunicación con la impresora, una interacción fluida con la aplicación móvil, y un mayor rendimiento y fiabilidad

Especificaciones

Esterilizables en autoclave Not Autoclavable
Certificaciones/conformidad Halogen-free (DIN VDE 0472 Part 815)
Tipo de adhesivo Permanent Acrylic
Recubrimiento None
Color Verde, blanco, White
Acabado Gloss
Formato Die-cut
Material Polyester
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Thermal Transfer
Tipo de producto Label
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Barcode Labeling, Circuit Board Labeling, Equipment Labeling, General Identification, Inventory and Inspection Labeling
Para utilizar con (equipo) M710, BMP71
Sin látex No
Cantidad 250 etiquetas
Forma Rectángulo
Intervalo de temperatura (imperial) -94°F to +230°F
Intervalo de temperatura (métrico) De -70 °C a +110 °C
Grosor (imperial) 0.003 in.
Grosor (métrico) 0.076 mm
Dimensions (LxW) 0,75 x 1,5 in
Longitud (imperial) 0,75 in
Anchura (imperial) 1,5 in
Anchura (métrico) 38.1 mm
Anchura del área imprimible (imperial) 1,5 in
Anchura del área de impresión (métrico) 38.1 mm
Altura del área imprimible (imperial) 0.5 in.
Altura (métrico) 19.05 mm
Altura del área de impresión (métrico) 12.7 mm
Alternate Part Number M7-30-423-TEST
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado