Learn More
Ansell AlphaTec™ CFR
Juego de barrera química multipeligro pirorretardante con protección de tipo 3/4/5.
1375.00€ - 1750.00€
Especificaciones
Material | Sontara tratado con FR, pulpa de madera y poliéster con película de barrera de PVC |
---|---|
Color | Rojo |
Tipo de costura | Cosido y con cinta, Taped |
Certificaciones/conformidad (Europa) | EN 14605:2005 + A1:2009, EN 14605:2005 + A1:2009, EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010, EN 1073-2:2002, EN 1149-5:2018, EN 14126:2003, EN ISO 13688:2013, EN ISO 14116:2015 |
Para utilizar con (aplicación) | Entornos contaminados, manipulación química, llenado, mezcla y carga de materias primas, transferencia de líquidos y sólidos, bombas de apertura y vaciado de válvulas o líneas, carga y descarga de equipos de proceso, recogida de muestras de materias primas, mezcla de concentración y paletización, respuesta a Hazmat, montaje y desmontaje de tuberías grandes |
Código de producto | Marca | Tamaño | Modelo | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño | Modelo | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17120995
|
Ansell
RD96T-00111-02 |
Pequeño | R96T103 |
1750.00€
paquete de 25 |
Fecha estimada de envoi: 08-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
17160985
|
Ansell
RD96T-00103-02 |
Pequeño | R96T111 |
1715.00€
paquete de 25 |
Fecha estimada de envoi: 08-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
17170985
|
Ansell
RD96T-00103-03 |
M | R96T103 |
1715.00€
paquete de 25 |
Fecha estimada de envoi: 08-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
17180985
|
Ansell
RD96T-00103-04 |
L | R96T103 |
1715.00€
paquete de 25 |
Fecha estimada de envoi: 08-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
17100995
|
Ansell
RD96T-00103-06 |
2XL | R96T103 |
1375.00€
paquete de 20 |
Fecha estimada de envoi: 08-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
17110995
|
Ansell
RD96T-00103-07 |
3XL | R96T103 |
1375.00€
paquete de 20 |
Fecha estimada de envoi: 08-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
17190985
|
Ansell
RD96T-00103-05 |
XL | R96T103 |
1715.00€
paquete de 25 |
Fecha estimada de envoi: 08-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Descripción
- Protección contra múltiples riesgos de los aerosoles químicos sin comprometer la seguridad del usuario en caso de incendio intermitente
- Tejido tratado pirorretardante con protección de película de barrera de PVC
- Ofrece protección contra el aerosol líquido presurizado según EN Tipo 3 y 4 y partículas según EN Tipo 5
- Ajuste corporal optimizado, mejorando la comodidad y la seguridad del usuario
Especificaciones
Sontara tratado con FR, pulpa de madera y poliéster con película de barrera de PVC | |
Cosido y con cinta, Taped | |
Entornos contaminados, manipulación química, llenado, mezcla y carga de materias primas, transferencia de líquidos y sólidos, bombas de apertura y vaciado de válvulas o líneas, carga y descarga de equipos de proceso, recogida de muestras de materias primas, mezcla de concentración y paletización, respuesta a Hazmat, montaje y desmontaje de tuberías grandes |
Rojo | |
EN 14605:2005 + A1:2009, EN 14605:2005 + A1:2009, EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010, EN 1073-2:2002, EN 1149-5:2018, EN 14126:2003, EN ISO 13688:2013, EN ISO 14116:2015 | |
165 gsm |
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.