missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Laboratoires Anios™ Toallitas desinfectantes WIP'ANIOS EXCEL

Las toallitas desinfectantes Laboratoires Aios™ WIP'ANIOS EXCEL son 100 % biodegradables y adecuadas para desinfectar superficies y dispositivos médicos no sumergibles/no invasivos.

Especificaciones

Material Viscosa biodegradable
Desechables Un solo uso
Dimensiones (L x An) 180 x 200 mm
Para utilizar con (aplicación) Adecuado para el tratamiento de superficies (por ejemplo, estructuras externas de equipos como respiradores, generadores de diálisis, etc.), dispositivos médicos no sumergibles y no invasivos. Adecuado para el tratamiento de superficies en contacto con alimentos.
Solución de saturación Cloruro de didecildimetilamonio, tensioactivos no iónicos, agente secuestrante, excipientes.
Ver más especificaciones

Descripción

Descripción

  • 100% Biodegradable viscose wipes.
  • Impregnating solution is fragrance- and alcohol-free
  • Broad virucidal spectrum
  • Microbial efficiency active from 3 minutes
  • Type-4 biocide: can be used on surfaces in contact with food
  • Suitable for surface treatment (e.g., external structures of equipment such as respirators, dialysis generators, etc.), non-immersible and non-invasive medical devices.
Especificaciones

Especificaciones

Viscosa biodegradable
180 x 200 mm
Cloruro de didecildimetilamonio, tensioactivos no iónicos, agente secuestrante, excipientes.
Un solo uso
Adecuado para el tratamiento de superficies (por ejemplo, estructuras externas de equipos como respiradores, generadores de diálisis, etc.), dispositivos médicos no sumergibles y no invasivos. Adecuado para el tratamiento de superficies en contacto con alimentos.
Bacterias: EN 13 727, EN 1276, EN 13697, EN 16615, activo contra MRB y X RB según EN 13727Las levaduras: EN 13 624, EN 166 15, EN 13697Moldes: EN 13624, EN 13697Virus: Adenovirus, Norovirus MNV según EN 14476, VIH, PRV (sustituto del HBV), BVDV (sustituto del HCV), Vaccinia virus , HSV, Rotavirus, V RS, Polyomavirus SV 40, Coronavirus
Videos
Seguridad y manipulación

Seguridad y manipulación

Palabra de advertencia
  • Atención

Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3

Indicaciones de peligro
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

Consejos de prudencia
  • P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P305-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS:.
  • P351-Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .

Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: didecyldimethylammonium chloride, AminesN-C12-C14-alkyltrimethylenedi amines

SDS
Documentos

Documentos

Product Certifications
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto
Laboratoires Anios™ Toallitas desinfectantes WIP'ANIOS EXCEL

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado