Learn More
GA International White Rectangle and Circle Removable Deep-Freeze Labels for Barcode Printers
Removable glove-friendly deep-freeze labels for vials, tubes and freezer boxes.

en la oferta
Especificaciones
Tipo de adhesivo | Removable |
---|---|
Color | White |
Acabado | Mate |
Formato | Rollo |
Material | Thermoplastic Film |
Código de producto | Marca | Dimensions (LxW) | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Dimensions (LxW) | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
17879577
![]() |
GA International
RMTT-124C1-1WH |
30mm x 7.1mm + 9.4 mm | 25.4 mm |
en la oferta
paquete de 1000 |
N/A | ||||
17850748
![]() |
GA International
RMTT-124C3-1WH |
30mm x 7.1mm + 9.4 mm | 76.2 mm |
en la oferta
paquete de 1000 |
N/A | ||||
17871228
![]() |
GA International
RMTT-158C1-2WH |
31.8mm x 12.7mm + 11.1 mm | 25.4 mm |
en la oferta
paquete de 2000 |
N/A | ||||
17820178
![]() |
GA International
RMTT-158C3-4WH |
31.8mm x 12.7mm + 11.1 mm | 76.2 mm |
en la oferta
paquete de 4000 |
N/A | ||||
17899667
![]() |
GA International
RMTT-52NOTC1-2WH |
23.9mm x 12.7mm + 11.1 mm | 25.4 mm |
en la oferta
paquete de 2000 |
N/A | ||||
17890438
![]() |
GA International
RMTT-52NOTC3-4WH |
23.9mm x 12.7mm + 11.1 mm | 76.2 mm |
en la oferta
paquete de 4000 |
N/A | ||||
17839367
![]() |
GA International
RMTT-70C1-2WH |
28.6mm x 19.1mm + 11.1 mm | 25.4 mm |
en la oferta
paquete de 2000 |
N/A | ||||
17860828
![]() |
GA International
RMTT-70C3-4WH |
28.6mm x 19.1mm + 11.1 mm | 76.2 mm |
en la oferta
paquete de 4000 |
N/A | ||||
Descripción
- Ideal for long-term storage in deep-freeze conditions (-80°C)
- Removable adhesive ensures the labels can be easily removed without leaving any adhesive residue
- Printable with all major thermal-transfer printer brands
- Resistant to gamma irradiation (tested up to 50 KGy)
Especificaciones
Removable | |
Mate | |
Thermoplastic Film | |
Label | |
2 Labels | |
-112°F to +212°F |
White | |
Rollo | |
Thermal Transfer | |
No estéril | |
Rectangle with Circle | |
De -80 °C a +100 °C |
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.