Learn More
Terracycle™ Toallitas desinfectantes sintéticas Zero Waste Box™

Recicla toallitas desinfectantes sintéticas utilizando el sistema Zero Waste Box de TerraCycle. La Zero Waste Box incluye indicaciones visuales para facilitar su uso, un revestimiento interno incorporado, envío desde y hacia tu ubicación, y el procesamiento de los materiales.
110.00€ - 217.80€
Especificaciones
Color | Beige, Green, Red, White |
---|---|
Desechables | Single-use |
Sin látex | Yes |
Esterilidad | No estéril |
Esterilizables en autoclave | Not Autoclavable |
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
17805705
![]() |
Terracycle™
CS175-S-ES |
Small |
110.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 16-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
17875795
![]() |
Terracycle™
CS175-M-ES |
Medium |
157.30€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 09-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
17815705
![]() |
Terracycle™
CS175-L-ES |
Large |
217.80€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 09-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
Description
Qué puedes reciclar
- Por favor, envíenos cualquier marca de toallitas desinfectantes sintéticas.
Residuos NO aceptados
- No envíe toallitas desinfectantes naturales, envases de toallitas ni ningún otro producto de limpieza.
Specifications
Beige, Green, Red, White | |
Yes | |
Not Autoclavable | |
Recycling Box |
Single-use | |
No estéril | |
Cardboard, Plastic |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.