missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Terracycle™ Toallitas desinfectantes sintéticas Zero Waste Box™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 17805705
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
Medio
Grande
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño unitSize
17805705 Pequeño cada uno
17875795 Medio cada uno
17815705 Grande cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17805705 Proveedor Terracycle™ N.º de proveedor CS175SES
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Recicle toallitas desinfectantes sintéticas utilizando este sistema de caja de residuo cero. La caja Zero Waste incluye señalización, revestimiento incorporado, envío desde y hacia su ubicación y procesamiento de los materiales.

Qué puedes reciclar:

  • Toallitas desinfectantes sintéticas

Esta casilla no acepta:

  • Limpiar el embalaje
  • Otros productos de limpieza
  • Toallitas desinfectantes naturales

Especificaciones

Capacidad (métrico) 7 kg
Capacidad (imperial) 15 lb.
Color Beige, Verde, Rojo, Blanco
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 25 x 25 x 46 cm
Desechables Un solo uso
Sin látex Sí
Tamaño Pequeño
Esterilidad No estéril
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Material Cartón, Plástico
Tipo de producto Caja de reciclaje
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.