missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Terracycle™ Toallitas desinfectantes sintéticas Zero Waste Box™

Código de producto. 17875795
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
Medio
Grande
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
17875795 Medio cada uno
17805705 Pequeño cada uno
17815705 Grande cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Catalog No. 17875795 Lieferant Terracycle™ Lieferanten-Nr. CS175MES
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Recicle toallitas desinfectantes sintéticas utilizando este sistema de caja de residuo cero. La caja Zero Waste incluye señalización, revestimiento incorporado, envío desde y hacia su ubicación y procesamiento de los materiales.

Qué puedes reciclar:

  • Toallitas desinfectantes sintéticas

Esta casilla no acepta:

  • Limpiar el embalaje
  • Otros productos de limpieza
  • Toallitas desinfectantes naturales

Spezifikation

Capacidad (métrico) 15 kg
Capacidad (imperial) 33 lb.
Color Beige, Verde, Rojo, Blanco
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 30.5 x 30.5 x 84 cm
Desechables Un solo uso
Sin látex Sí
Tamaño Medio
Esterilidad No estéril
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Material Cartón, Plástico
Tipo de producto Caja de reciclaje
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.