missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Deltalab™ Sistema de almacenamiento de portaobjetos para 100 portaobjetos. Apilable
Guarde los portaobjetos de microscopio importantes de forma segura en este recipiente apilable y de fácil apertura. El sistema de almacenamiento de portaobjetos Delta Lab Base™ para 100 portaobjetos es duradero y ahorra espacio.
222.60€ - 238.50€
Especificaciones
Tipo | Sistema de almacenamiento de portaobjetos |
---|---|
Capacidad para portaobjetos | 200 |
Compartimentos | 100 |
El dispositivo tiene | 200 (portaobjetos de 2 mm) |
Altura (métrico) | 86 mm |
Descripción
- Fabricada con poliestireno de alto impacto.
- Capacidad de hasta 200 portaobjetos.
- Tapa transparente.
- Dos gradillas internas de 50 números.
- Tres colores disponibles.
- 82 × 245 × 86 mm.
Especificaciones
Sistema de almacenamiento de portaobjetos | |
100 | |
86 mm | |
82 mm | |
Rectangulares | |
0,01 kg | |
Transparente |
200 | |
200 (portaobjetos de 2 mm) | |
Tapa | |
Poliestireno | |
Apilable | |
245 mm |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Deltalab™ Sistema de almacenamiento de portaobjetos para 100 portaobjetos. Apilable