missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Deltalab™ Sistema de almacenamiento de portaobjetos para 100 portaobjetos. Apilable
Guarde los portaobjetos de microscopio importantes de forma segura en este recipiente apilable y de fácil apertura. El sistema de almacenamiento de portaobjetos Delta Lab Base™ para 100 portaobjetos es duradero y ahorra espacio.
Marca: Deltalab™ 19279.5
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Fabricada con poliestireno de alto impacto.
- Capacidad de hasta 200 portaobjetos.
- Tapa transparente.
- Dos gradillas internas de 50 números.
- Tres colores disponibles.
- 82 × 245 × 86 mm.
Especificaciones
Sistema de almacenamiento de portaobjetos | |
Beige | |
200 (portaobjetos de 2 mm) | |
Tapa | |
Poliestireno | |
Apilable | |
245 mm |
200 | |
100 | |
86 mm | |
82 mm | |
Rectangulares | |
0,01 kg | |
Transparente |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Deltalab™ Sistema de almacenamiento de portaobjetos para 100 portaobjetos. Apilable >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido