missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Deltalab™ Sistema de almacenamiento de portaobjetos para 100 portaobjetos. Apilable
Click to view available options
Color:
Amarillo
Beige
Verde
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Fabricada con poliestireno de alto impacto.
- Capacidad de hasta 200 portaobjetos.
- Tapa transparente.
- Dos gradillas internas de 50 números.
- Tres colores disponibles.
- 82 × 245 × 86 mm.
Especificaciones
Especificaciones
Tipo | Sistema de almacenamiento de portaobjetos |
Capacidad para portaobjetos | 200 |
Color | Verde |
Compartimentos | 100 |
El dispositivo tiene | 200 (portaobjetos de 2 mm) |
Altura (métrico) | 86 mm |
Incluye | Tapa |
Longitud (métrico) | 82 mm |
Material | Poliestireno |
Forma | Rectangulares |
Mostrar más |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Deltalab™ Sistema de almacenamiento de portaobjetos para 100 portaobjetos. Apilable >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido