missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Tampón de carga de muestras de ARN (6X)

32.86€ - 47.44€

Especificaciones

Concentración 6X
Formulario Líquido
Requisitos de almacenamiento Conservar a –20 °C
Ver más especificaciones

Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15414849
Ver documentos
Thermo Scientific™
J62468.XF
1mL Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
15404849
Ver documentos
Thermo Scientific™
J62468.S0
2mL Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción

Descripción

Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.

Especificaciones

Especificaciones

6X
Líquido
Conservar a –20 °C
Videos
SDS
Documentos

Documentos

Product Certifications
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto
Thermo Scientific™ Tampón de carga de muestras de ARN (6X)

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado