missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Macherey-Nagel™ Polygoprep™ de 300 a 50 C4
Tienda Macherey-Nagel Productos
Click to view available options
Cantidad:
0,1 kg
1 kg
Tamaño de la unidad:
100 g
1000 g
Especificaciones
Especificaciones
Tamaño de partículas | 40-63 μm |
Tamaño de poro | 300 Å |
Fase estacionaria | POLYGOPREP de 300 a 50 |
pH | Desde 2 hasta 8 |
Cantidad | 0,1 kg |
Absorbente | POLYGOPREP C4 |
Tipo | Polygoprep |
Para utilizar con (aplicación) | Cromatografía líquida |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Viewing 1-4 of
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Macherey-Nagel™ Polygoprep™ de 300 a 50 C4 >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido