missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Olympus™ Platina para microscopio, grande, U-SIC4R2
Sujete y manipule las muestras con esta platina para microscopio grande, resistente y colocada a la derecha. La platina para microscopio grande Olympus™ U-SIC4R2 es lo suficientemente fuerte para sostener muestras de 1 kg.
Marca: Olympus™ 37499
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Mandos coaxiales situados en la parte inferior derecha.
- Trayectoria del movimiento de la etapa del eje X: 26 mm/vuelta
- Trayectoria del movimiento de la etapa del eje Y: 42 mm/vuelta
- Palanca de bloqueo del eje Y.
Especificaciones
1 kg | |
Muestras | |
10,16 cm |
Colocación a la derecha | |
Microscopios BX y MX | |
10,16 cm |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Olympus™ Platina para microscopio, grande, U-SIC4R2 >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido