Learn More
Coverguard™ EURODIP Latex Gloves
Natural latex gloves protect against low chemical risk and radioactive contamination. They have a cotton-flocked liner and an anti-slip diamond shape pattern on the palm for better grip in wet conditions. Suitable for intermittent use and food processing. Ideal for light industries.
171.00€ - 177.00€
Especificaciones
Aplicaciones | Industrial |
---|---|
Color | Amarillo |
Material | Látex |
Tipo de producto | Guantes |
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
12008245
|
Coverguard™
5027 |
7 |
177.00€
100 pares |
Fecha estimada de envoi: 08-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
12018245
|
Coverguard™
5028 |
8 |
171.00€
100 pares |
Fecha estimada de envoi: 08-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
Descripción
- CE marked
- PPE Category III
- Limited chemical protection
- Flocked inner for wearer comfort
- Textured palm for improved grip in wet conditions
- Long, scalloped cuff
- Suitable for light industries and food use
Especificaciones
Industrial | |
Amarillo | |
Látex | |
Guantes |
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.