missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Coverguard™ EURODIP Latex Gloves

Código de producto. 12008245
Click to view available options
Tamaño:
7
8
Tamaño de la unidad:
100 pares
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 12008245

Marca: Coverguard™ 5027

Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Natural latex gloves protect against low chemical risk and radioactive contamination. They have a cotton-flocked liner and an anti-slip diamond shape pattern on the palm for better grip in wet conditions. Suitable for intermittent use and food processing. Ideal for light industries.

  • CE marked
  • PPE Category III
  • Limited chemical protection
  • Flocked inner for wearer comfort
  • Textured palm for improved grip in wet conditions
  • Long, scalloped cuff
  • Suitable for light industries and food use

Especificaciones

Certificaciones/conformidad (Europa) PPE Category III, EN 420:2003 + A1:2009, EN 388:2016, EN 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 421:2010
Aplicaciones Industrial
Color Amarillo
Finger Thickness (English) 16.5 mil
Finger Thickness (Metric) 0.42 mm
Latex Free No
Material Látex
Tipo de producto Guantes
Tamaño 7
Grosor (imperial) 16.5 mil
Grosor (métrico) 0.42 mm
Norma EN388 EN 388:2016
EN 421 Sí
EN ISO 374-1 Tipo C
EN ISO 374 - 5 Solo hongos, bacterias
Grip Design Textured
Material de revestimiento Cotton Flock
Modelo EURODIP
Cantidad 10 par
Longitud (imperial) 11,8 in
Longitud (métrico) 300 mm
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado