missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bohlender™ Rollos de tubos antiestáticos a prueba de explosiones BOLA™

Rollos de tubos antiestáticos a prueba de explosiones de PTFE-EX.

55.48€ - 191.84€

Especificaciones

Material Politetrafluoroetileno (PTFE)
Longitud global (métrico) 5 m
Color Negro
Ver más especificaciones

Productos 5
Código de producto Marca Diámetro exterior (imperial) Diámetro interior (métrico) Flexibility Presión máxima Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Diámetro exterior (imperial) Diámetro interior (métrico) Flexibility Presión máxima Precio Cantidad y disponibilidad  
17167964
Ver documentos Detalles de la promoción
Bohlender™
S2040-32
4 mm 2 mm Radio de curvatura:16 mm 140 bar
55.48€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 07-03-2023
para ver el stock
Añadir a la cesta
 
17177964
Ver documentos Detalles de la promoción
Bohlender™
S2040-40
6 mm 4 mm Radio de curvatura:36 mm 70 bar
94.56€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 07-03-2023
para ver el stock
Añadir a la cesta
 
17187964
Ver documentos Detalles de la promoción
Bohlender™
S2040-50
8 mm 6 mm Radio de curvatura:64 mm 46 bar
122.08€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 07-03-2023
para ver el stock
Añadir a la cesta
 
17197964
Ver documentos Detalles de la promoción
Bohlender™
S2040-60
10 mm 8 mm Radio de curvatura:100 mm 35 bar
162.41€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 07-03-2023
para ver el stock
Añadir a la cesta
 
17107974
Ver documentos Detalles de la promoción
Bohlender™
S2040-64
12 mm 10 mm Radio de curvatura:144 mm 28 bar
191.84€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 07-03-2023
para ver el stock
Añadir a la cesta
 
Descripción

Descripción

Muy buena conductividad eléctrica debido a un compuesto antiestático especial hecho de PTFE puro y polvo de carbono muy puro y fino (menos del 2,5 %).

  • Amplia resistencia química debido a las piezas de PTFE
  • Resistencia inferior a 1000 kohm según la directiva DIN EN 12115
  • Ideales para soluciones sensibles a la luz
Especificaciones

Especificaciones

Politetrafluoroetileno (PTFE)
5 m
Negro
SDS
Product Certifications