missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bohlender™ Rollos de tubos antiestáticos a prueba de explosiones BOLA™

Rollos de tubos antiestáticos a prueba de explosiones de PTFE-EX.

Marca:  Bohlender™ S2040-50

Detalles adicionales : Peso : 2.58000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 17187964

  • 134.62€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 26-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta

Descripción

Descripción

Muy buena conductividad eléctrica debido a un compuesto antiestático especial hecho de PTFE puro y polvo de carbono muy puro y fino (menos del 2,5 %).

  • Amplia resistencia química debido a las piezas de PTFE
  • Resistencia inferior a 1000 kohm según la directiva DIN EN 12115
  • Ideales para soluciones sensibles a la luz
Especificaciones

Especificaciones

0,24 in
Politetrafluoroetileno (PTFE)
16,4 in
0,4 in
Negro
46 bar
6 mm
8 mm
5 m
1 mm
Radio de curvatura: 64 mm
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales