Learn More
Bohlender™ Rollos de tubos antiestáticos a prueba de explosiones BOLA™
Rollos de tubos antiestáticos a prueba de explosiones de PTFE-EX.
Marca: Bohlender™ S2040-60
Detalles adicionales : Peso : 3.60000kg
Descripción
Muy buena conductividad eléctrica debido a un compuesto antiestático especial hecho de PTFE puro y polvo de carbono muy puro y fino (menos del 2,5 %).
- Amplia resistencia química debido a las piezas de PTFE
- Resistencia inferior a 1000 kohm según la directiva DIN EN 12115
- Ideales para soluciones sensibles a la luz
Especificaciones
0,31 in | |
Politetrafluoroetileno (PTFE) | |
16,4 ft | |
0,4 in | |
Negro | |
35 bar |
8 mm | |
10 mm | |
5 m | |
1 m | |
Radio de curvatura: 100 mm |