missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Preassembled Polypropylene Caps
Conveniently preassembled with septa
51.70€ - 92.85€
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Tamaño del tapón | Material (revestimiento) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Tamaño del tapón | Material (revestimiento) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
12458862
|
DWK Life Sciences
242760 |
Viales E-Z de 12 mm x 32 mm | 10-425 | TFE/caucho de butadieno estireno |
51.70€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
12468862
|
DWK Life Sciences
242761 |
Viales E-Z de 12 mm x 32 mm | 10-425 | PTFE/silicona/PTFE |
80.55€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
12478722
|
DWK Life Sciences
240602 |
Viales de 12 mm x 32 mm | 8-425 | PTFE/silicona |
64.45€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
11581245
|
DWK Life Sciences
242768 |
Viales de 15 x 45 mm | 13-425 | PTFE/silicona |
92.85€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
12478862
|
DWK Life Sciences
242762 |
Viales E-Z de 12 mm x 32 mm | 10-425 | TFE/silicona |
69.80€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
Descripción
- Screw Caps
- Polypropylene
- Black
Especificaciones
Negro | |
Polipropileno | |
Tapón de rosca |