Learn More
3M™ Visor de repuesto serie V4
El visor de repuesto 3M™ serie V4 ofrece una variedad de propiedades resistentes en función del material.
146.00€ - 308.00€
Especificaciones
Tinción de lente | Transparente |
---|---|
Tipo de producto | Visor de repuesto serie V4 |
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Lens Material | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Lens Material | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15700028
|
3M™
7100006241 |
Visor V4F | Policarbonato | N/A | ||||||
15729927
|
3M™
7000107782 |
Visor V4C | Malla de acero |
308.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envoi: 08-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
15799897
|
3M™
7000108160 |
Visor V4D | Acetato |
201.00€
paquete de 10 |
|
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Descripción
- Fácil de sustituir, el visor encaja en su lugar
- Para su uso con protector facial 3M™ V4D
- El visor de acetato transparente de repuesto ofrece buenas propiedades de resistencia química
- El visor de acetato tiene buenas propiedades ópticas y un revestimiento antivaho
- El visor de policarbonato transparente de repuesto ofrece propiedades de resistencia a impactos y arañazos
- Visor de malla de acero de repuesto con acabado mate negro que proporciona protección contra astillas y esquirlas
Especificaciones
Transparente | |
Visor de repuesto serie V4 |
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.