missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
- Fácil de sustituir, el visor encaja en su lugar
- Para su uso con protector facial 3M™ V4D
- El visor de acetato transparente de repuesto ofrece buenas propiedades de resistencia química
- El visor de acetato tiene buenas propiedades ópticas y un revestimiento antivaho
- El visor de policarbonato transparente de repuesto ofrece propiedades de resistencia a impactos y arañazos
- Visor de malla de acero de repuesto con acabado mate negro que proporciona protección contra astillas y esquirlas
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Con aprobación CE, EN 166, EN 166 |
| Altura (métrico) | 0,25 cm |
| Forma | Moldeado |
| Anchura (métrico) | 30,48 cm |
| Revestimiento de lente | Resistente a los arañazos |
| Tinción de lente | Transparente |
| Tipo de producto | Visor de repuesto serie V4 |
| Para utilizar con (equipo) | Visor V4F |
| Longitud (métrico) | 38,1 cm |
| Lens Material | Policarbonato |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?