missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Keystone Cleanroom Products Bolsa XL de autoclave con cierre con cordón Tyvek™
GREENER_CHOICE

Diseñada para la esterilización por vapor de piezas de repuesto de equipos farmacéuticos grandes o con formas extrañas. Estas bolsas se cierran mediante el sistema de cierre de cordón Tyvek™ ajustable. Las bolsas se pueden abrir asépticamente sin tener que cortar ni retirar la cinta de autoclave que genera partículas.

Marca:  Keystone Cleanroom Products BGT2A1854D

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 17798057

  • 3910.00€ / paquete de 250
Fecha estimada de envoi: 08-07-2025
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Descripción

Descripción

  • Diseñada para la esterilización por vapor
  • Tyvek™ en ambos lados para obtener la máxima transpirabilidad durante la esterilización
  • Elimina la necesidad de cortar material y el uso de cinta esterilizable en autoclave
  • Rápido y uniforme para el área de preparación del equipo
  • Crea un nivel secundario de protección durante la presentación aséptica del equipo
  • Las costuras selladas eliminan los hilos de coser y reducen considerablemente las partículas
  • Resiste desgarros y punciones
  • Barrera microbiana superior
  • Categoría 1 sin pelusas (tambor Helmke)
  • Fabricados y envasados en un entorno de sala limpia ISO 6
  • Certificados de conformidad suministrados con el envío
Especificaciones

Especificaciones

Esterilizable en autoclave
27,1 L
cordón de ajuste
Sí
Equipo farmacéutico
No estéril
Destiladores
<125°C
54 in
18 in
Autoclave Bag
918 oz
COC
Blanco
Esterilización por vapor
Tyvek
Yes
121 °C (< 250 °F)
54 x 18 in
139,7 cm
45,7 cm
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

One moment while we fetch your results.
Certificados
Promociones

Promociones

Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto
Keystone Cleanroom Products Bolsa XL de autoclave con cierre con cordón Tyvek™ > Tamaño: 18 x 45 pulgadas; Capacidad: 918 oz

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado