missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Keystone Cleanroom Products Bolsa XL de autoclave con cierre con cordón Tyvek™
GREENER_CHOICE

Código de producto. p-7203244 Tienda Keystone Cleanroom Products Productos
Change view
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
28 x 28 in
30 x 28 in
30 x 30 in
32 x 20 in
32 x 28 in
32 x 32 in
34 x 26 in
36 x 18 in
36 x 20 in
36 x 24 in
36 x 28 in
40 x 18 in
40 x 20 in
40 x 24 in
43 x 15 in
44 x 16 in
44 x 20 in
46 x 18 in
46 x 20 in
48 x 14 in
48 x 16 in
48 x 18 in
48 x 20 in
54 x 18 in
72 x 10 in
Capacidad (imperial):
602 oz
608 oz
612 oz
624 oz
648 oz
660 oz
680 oz
684 oz
720 oz
756 oz
760 oz
782 oz
812 oz
816 oz
828 oz
836 oz
850 oz
864 oz
870 oz
874 oz
912 oz
918 oz
920 oz
980 oz
992 oz
Tamaño de la unidad:
paquete de 250
Código de producto. Dimensiones (L x An) Capacidad (imperial) unitSize
17767957 72 x 10 in 648 oz paquete de 250
17728017 48 x 14 in 624 oz paquete de 250
17768017 43 x 15 in 602 oz paquete de 250
17768037 44 x 16 in 660 oz paquete de 250
17788037 48 x 16 in 720 oz paquete de 250
17728057 36 x 18 in 612 oz paquete de 250
17748057 40 x 18 in 680 oz paquete de 250
17768057 46 x 18 in 782 oz paquete de 250
17778057 48 x 18 in 816 oz paquete de 250
17798057 54 x 18 in 918 oz paquete de 250
17728077 32 x 20 in 608 oz paquete de 250
17748077 36 x 20 in 684 oz paquete de 250
17700378 40 x 20 in 760 oz paquete de 250
17788077 44 x 20 in 836 oz paquete de 250
17708087 46 x 20 in 874 oz paquete de 250
17728087 48 x 20 in 912 oz paquete de 250
17728097 36 x 24 in 828 oz paquete de 250
17748097 40 x 24 in 920 oz paquete de 250
17748107 34 x 26 in 850 oz paquete de 250
17788107 28 x 28 in 756 oz paquete de 250
17708117 32 x 28 in 864 oz paquete de 250
17778117 30 x 28 in 812 oz paquete de 250
17798117 30 x 30 in 870 oz paquete de 250
17748127 32 x 32 in 992 oz paquete de 250
17738137 36 x 28 in 980 oz paquete de 250
25 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17767957

Marca: Keystone Cleanroom Products BGT2A1072D

Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Diseñada para la esterilización por vapor de piezas de repuesto de equipos farmacéuticos grandes o con formas extrañas. Estas bolsas se cierran mediante el sistema de cierre de cordón Tyvek™ ajustable. Las bolsas se pueden abrir asépticamente sin tener que cortar ni retirar la cinta de autoclave que genera partículas.

  • Diseñada para la esterilización por vapor
  • Tyvek™ en ambos lados para obtener la máxima transpirabilidad durante la esterilización
  • Elimina la necesidad de cortar material y el uso de cinta esterilizable en autoclave
  • Rápido y uniforme para el área de preparación del equipo
  • Crea un nivel secundario de protección durante la presentación aséptica del equipo
  • Las costuras selladas eliminan los hilos de coser y reducen considerablemente las partículas
  • Resiste desgarros y punciones
  • Barrera microbiana superior
  • Categoría 1 sin pelusas (tambor Helmke)
  • Fabricados y envasados en un entorno de sala limpia ISO 6
  • Certificados de conformidad suministrados con el envío

Especificaciones

Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Capacidad (imperial) 648 oz
Capacidad (métrico) 19,16 L
Certificaciones/conformidad COC
Tipo de tapón cordón de ajuste
Color Blanco
Desechables Sí
Para utilizar con (aplicación) Esterilización por vapor
Para utilizar con (equipo) Equipo farmacéutico
Material Tyvek
Esterilidad No estéril
Sin látex Yes
Método de esterilización Destiladores
Intervalo de temperatura (imperial) 121 °C (< 250 °F)
Intervalo de temperatura (métrico) <125°C
Dimensiones (L x An) 72 x 10 in
Longitud (imperial) 72 in
Longitud (métrico) 183 cm
Anchura (imperial) 10 in
Anchura (métrico) 25,4 cm
Tipo de producto Autoclave Bag
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.