missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Brady™ Etiquetas multiusos de poliéster con adhesivo extremadamente adherente para las impresoras M710 y BMP71

Cree etiquetas para suelo personalizadas utilizando la cinta para suelos ToughStripe™ de poliéster extremadamente adherente (B-483) con sobrelaminado de poliéster B-634.

Marca:  Brady™ 173440

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 17878854

  • 291.00€ / cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 08-09-2025
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Descripción

Descripción

  • Cree etiquetas para suelo personalizadas utilizando la cinta para suelos ToughStripe™ de poliéster extremadamente adherente (B-483) con sobrelaminado de poliéster B-634.
  • El B-483 es perfecto para etiquetar productos y para la identificación general, y puede aplicarse en superficies con recubrimiento de polvo, lisas, texturizadas o irregulares.
  • Este producto está diseñado para ofrecer una alta adhesión a metales texturizados y plásticos con baja tensión en superficie
  • Aprobado por UL; aceptado por CSA
  • Temperatura de servicio de -40 a 120°C (de -40 a 248°F)
  • Sencillo proceso de 3 pasos: impresión de la etiqueta, colocación en el suelo, aplicación del sobrelaminado
  • Los productos Brady Authentic están perfectamente adaptados a las impresoras Brady, con lo que ofrecen una mejor comunicación con la impresora, una interacción fluida con la aplicación móvil, y un mayor rendimiento y fiabilidad
Especificaciones
Mostrar más
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Promociones

Promociones

Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto
Brady™ Etiquetas multiusos de poliéster con adhesivo extremadamente adherente para las impresoras M710 y BMP71 > Polyester Label Tape; Color: Blue; Dimensions (LxW): 50 ft. x 1 in.

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado