missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady™ Etiquetas multiusos de poliéster con adhesivo extremadamente adherente para las impresoras M710 y BMP71
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Blanco
Naranja
Negro
Rojo
Verde
Dimensions (LxW):
50 ft x 1 in
50 ft x 2 in
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Cree etiquetas para suelo personalizadas utilizando la cinta para suelos ToughStripe™ de poliéster extremadamente adherente (B-483) con sobrelaminado de poliéster B-634.
- El B-483 es perfecto para etiquetar productos y para la identificación general, y puede aplicarse en superficies con recubrimiento de polvo, lisas, texturizadas o irregulares.
- Este producto está diseñado para ofrecer una alta adhesión a metales texturizados y plásticos con baja tensión en superficie
- Aprobado por UL; aceptado por CSA
- Temperatura de servicio de -40 a 120°C (de -40 a 248°F)
- Sencillo proceso de 3 pasos: impresión de la etiqueta, colocación en el suelo, aplicación del sobrelaminado
- Los productos Brady Authentic están perfectamente adaptados a las impresoras Brady, con lo que ofrecen una mejor comunicación con la impresora, una interacción fluida con la aplicación móvil, y un mayor rendimiento y fiabilidad
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Not Autoclavable |
| Certificaciones/conformidad | ASTM B 117, ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, CSA Approved, UL Recognized |
| Tipo de adhesivo | Permanent Rubber |
| Recubrimiento | None |
| Color | Blanco |
| Acabado | Gloss |
| Formato | Continua |
| Material | Polyester |
| Printable Sides | Single-side Printable |
| Print Technology | Thermal Transfer |
| Mostrar más |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido