missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady™ Etiquetas multiusos de poliéster con adhesivo extremadamente adherente para las impresoras M710 y BMP71
Cree etiquetas para suelo personalizadas utilizando la cinta para suelos ToughStripe™ de poliéster extremadamente adherente (B-483) con sobrelaminado de poliéster B-634.
Marca: Brady™ 173391
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Cree etiquetas para suelo personalizadas utilizando la cinta para suelos ToughStripe™ de poliéster extremadamente adherente (B-483) con sobrelaminado de poliéster B-634.
- El B-483 es perfecto para etiquetar productos y para la identificación general, y puede aplicarse en superficies con recubrimiento de polvo, lisas, texturizadas o irregulares.
- Este producto está diseñado para ofrecer una alta adhesión a metales texturizados y plásticos con baja tensión en superficie
- Aprobado por UL; aceptado por CSA
- Temperatura de servicio de -40 a 120°C (de -40 a 248°F)
- Sencillo proceso de 3 pasos: impresión de la etiqueta, colocación en el suelo, aplicación del sobrelaminado
- Los productos Brady Authentic están perfectamente adaptados a las impresoras Brady, con lo que ofrecen una mejor comunicación con la impresora, una interacción fluida con la aplicación móvil, y un mayor rendimiento y fiabilidad
Especificaciones
Not Autoclavable | |
Permanent Rubber | |
Green | |
Continua | |
Single-side Printable | |
Labels | |
Floor Marking, General Identification, Lean and 5S Labeling, Safety Identification | |
No | |
Rectángulo | |
De -18 °C a +54 °C | |
0.203 mm | |
50 ft. | |
2 in | |
M7-2000-483-GN-KT |
ASTM B 117, ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, CSA Approved, UL Recognized | |
None | |
Gloss | |
Polyester | |
Thermal Transfer | |
No estéril | |
M710, BMP71 | |
2 Rolls | |
0°F to +129°F | |
0,008 in | |
50 ft. x 2 in. | |
15.24 m | |
50.8 mm |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Brady™ Etiquetas multiusos de poliéster con adhesivo extremadamente adherente para las impresoras M710 y BMP71 > Polyester Label Tape; Color: Green; Dimensions (LxW): 50 ft. x 2 in.
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction