missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CleanSpace Technology™ Filtro de válvula de exhalación Steri-Plus para control de fuente
Tienda CleanSpace Technology Productos
Click to view available options
:
Filtro Steri-Plus; material de la capa de filtración:Medios electrostáticos no tejidos; color:Blanco; para su uso con (equipo):Caja reutilizable Steri-Plus y CSPAR; esterilidad:No estéril
Descripción
El primer filtro con válvula de exhalación de respirador purificador de aire eléctrico del mundo para el control de fuente. Desarrollado para filtrar el aire exhalado por el usuario y, en consecuencia, proteger a los que no usan un sistema de protección respiratoria.
- Eficacia de filtración del 97 % para partículas de 0,3 μm y superiores
- Aprobado para su uso con respiradores CleanSpace™ y medias máscaras
- La caja reutilizable es compatible con protocolos estándar de desinfección y esterilización
- Fáciles de aplicar y limpiar
- Rentable:
- Recibe la aprobación del NIOSH y del marcado CE
- Adecuado para su uso en entornos de cuidado de pacientes y salas limpias de laboratorio o farmacéuticas
- Proporciona un control fiable de la fuente de los respiradores CleanSpace™ cuando se utilizan con la media máscara
- El medio de filtro de la válvula de exhalación es electrostático no tejido
Especificaciones
Especificaciones
Cartucho/filtro | PARTÍCULAS |
Certificaciones/conformidad | NIOSH |
Color | Blanco |
Tipo de filtro | P3 TM3 |
Tipo de producto | Filtro |
Con válvula de exhalación | Sí |
Tipo de máscara | Funda Steri-Plus, CS3038 |
Material de la capa de filtración | Medios electrostáticos, no tejidos |
Para utilizar con (equipo) | Caja reutilizable Steri-Plus y CSPAR |
Sin látex | Sí |
Mostrar más |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
CleanSpace Technology™ Filtro de válvula de exhalación Steri-Plus para control de fuente >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido