missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Notrax Sof-Tred™: espuma de vinilo microcelular con patrón de material grueso, azul
Notrax Sof-Tred™:comodidad básica de los trabajadores derivada de una plataforma de trabajo de 9,4 mm de grosor compuesta por una construcción de vinilo microcelular que consta de millones de burbujas de aire que proporcionan un beneficio ergonómico básico.
Marca: Notrax 411C0348BU
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- El patrón de material grueso proporciona tracción no direccional y es fácil de limpiar
- Comodidad básica de los trabajadores derivada de una plataforma de trabajo de 94 mm de grosor compuesta por una construcción de vinilo microcelular que consta de millones de burbujas de aire que proporcionan un beneficio ergonómico básico
- Los cuatro lados están biselados y sellados para minimizar los riesgos tropiezo
Especificaciones
Azul | |
1830 cm | |
Alfombrillas industriales y comerciales |
60 ft | |
Vinilo microcelular | |
122 cm |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Notrax Sof-Tred™: espuma de vinilo microcelular con patrón de material grueso, azul > Alfombrillas; longitud: 1830 cm; anchura: 122 cm
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido