missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Notrax Sof-Tred™: espuma de vinilo microcelular con patrón de material grueso, azul

Notrax Sof-Tred™:comodidad básica de los trabajadores derivada de una plataforma de trabajo de 9,4 mm de grosor compuesta por una construcción de vinilo microcelular que consta de millones de burbujas de aire que proporcionan un beneficio ergonómico básico.

Marca:  Notrax 411S0323BU

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 17712088

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Descripción

Descripción

  • El patrón de material grueso proporciona tracción no direccional y es fácil de limpiar
  • Comodidad básica de los trabajadores derivada de una plataforma de trabajo de 94 mm de grosor compuesta por una construcción de vinilo microcelular que consta de millones de burbujas de aire que proporcionan un beneficio ergonómico básico
  • Los cuatro lados están biselados y sellados para minimizar los riesgos tropiezo
Especificaciones

Especificaciones

Azul
91 cm
Alfombrillas industriales y comerciales
36 in
Vinilo microcelular
60 cm
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Promociones

Promociones

Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto
Notrax Sof-Tred™: espuma de vinilo microcelular con patrón de material grueso, azul > Alfombrillas; longitud: 91 cm; anchura: 60 cm

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado