missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
IKA-Werke GmbH & Co. KG™ Solución de síntesis de RCT básico 250

Para una síntesis segura en matraces de fondo redondo con un volumen de 250 ml. El uso de los bloques de síntesis reduce significativamente el potencial de riesgo en comparación con el uso de baños de aceite y simplifica la manipulación y limpieza de matraces de fondo el redondo.
1306.00€
Especificaciones
Material de la placa superior | Aleación de aluminio |
---|---|
Tensión | 220/230 V |
Incluye | Varilla de soporte, pinza universal, barras de agitación (30 mm y 40 mm), 2 pinzas de nuez, 5 pinzas IKAFLON 25 Ellipse, RCT básico, sensor de temperatura PT 1000.6, varilla de sujeción, destornillador, portador de matraces de 250 ml sin asa |
Características de seguridad | Circuito de seguridad de temperatura |
Peso con embalaje (métrico) | 2,4 kg |
Código de producto | Marca | tipo de tapón | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | tipo de tapón | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
17785858
![]() |
IKA-Werke GmbH & Co. KG™
0010011505 |
Estilo UE |
1306.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
Inicie sesión o regístrese para comprobar su precio y disponibilidad.
|
|||||
17795858
![]() |
IKA-Werke GmbH & Co. KG™
0010011506 |
Estilo Reino Unido |
1306.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
Inicie sesión o regístrese para comprobar su precio y disponibilidad.
|
|||||
Description
- Pinza universal para un montaje seguro de matraces de síntesis
- Varilla de soporte para colocar el sensor de temperatura
- Barras de agitación magnéticas elípticas que se adaptan perfectamente a la forma del matraz de fondo redondo
- Longitud de la barra de agitación: Entre 20 y 80 mm
Specifications
Aleación de aluminio | |
Varilla de soporte, pinza universal, barras de agitación (30 mm y 40 mm), 2 pinzas de nuez, 5 pinzas IKAFLON 25 Ellipse, RCT básico, sensor de temperatura PT 1000.6, varilla de sujeción, destornillador, portador de matraces de 250 ml sin asa | |
2,4 kg | |
85 mm | |
De 5 °C a 40 °C | |
160 mm | |
650 W | |
Redondo | |
20 L | |
CE, TÜV (estándar IEC 61010-1 (cTÜVus)) | |
135 mm |
220/230 V | |
Circuito de seguridad de temperatura | |
Conexión para el sensor de temperatura exterior PT1000, ETS-D5, ETS-D6 | |
de 310 °C | |
50/60 Hz | |
270 mm | |
Agitador de placas calefactoras | |
1 | |
3 año | |
LED | |
De 50 a 1500 rpm |
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
IKA-Werke GmbH & Co. KG™ Solución de síntesis de RCT básico 250