missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BIOTIX™ XTIP™ Rainin LTS Compatible TipEject Reload
BIOTIX™ Rainin LTS Compatible TipEject Reload creates an ergonomic system in the lab with FlexFit™, StarStop™ and an LTS™ style pipette. Manual ejection racking
Especificaciones
filtradas por | Sin filtro |
---|---|
Esterilidad | Estéril |
Color | Clear |
Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
Modelo | Rainin LTS |
Descripción
- FlexFit™ technology creates a seal with less insertion forces than that of competitors
- StarStop™ works with the Rainin LTS pipette to eliminate high ejection forces
- X-Resin™ maximizes sample recovery and accuracy by reducing surface to sample binding
- Blade™ reduces the frequency of hanging droplet formation, improving precision and accuracy
- Tip Eject saves space on lab bench while providing an easy manual ejection system for racking tips
Información de órdenes
960 tips/pack
Certifications
ISO 9001:2015, Certified free of DNASE, RNASE, Endotoxins/pyrogens, PCR inhibitors. Sterilized product is certified to 10^-3 SAL.
Especificaciones
Sin filtro | |
Clear | |
Rainin LTS | |
Manual Volume Transfer | |
FlexFit, StarStop, X-Resin, Blade | |
Recarga | |
Pipette Tips | |
Rainin LTS | |
xTIP 4 |
Estéril | |
Autoclavable | |
BSE/TSE free, Endotoxins/Pyrogen free, DNASE/RNASE free, PCR inhibitor free | |
E-Beam | |
Rainin LTS | |
Ergonomic | |
Single-use | |
Sí | |
Polipropileno |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
BIOTIX™ XTIP™ Rainin LTS Compatible TipEject Reload