missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Insertos de repuesto para tapón de rosca Pyrex™

Para su uso con tapones de rosca PBT negros SVL™

Marca:  Pyrex 4513/30M

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 11328044

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Descripción

Descripción

  • Disco de sellado con revestimiento de PTFE para resistencia química
  • Esterilizable en autoclave hasta 121 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones

Especificaciones

Esterilizable en autoclave
Politetrafluoroetileno (PTFE)
30
Sealing Disc
20/paq.
Tapones de rosca de PBT
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Promociones

Promociones

Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto
Insertos de repuesto para tapón de rosca Pyrex™ > Tamaño de rosca:30mm

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado