missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Carl Zeiss™ Filtro polarizador
Para uso con microscopios Zeiss
Marca: Carl Zeiss™ 473600-0000-000
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Microscopios compatibles:
- Axio Lab.A1
- Axio Lab.A1 FL-LED
- Axio Lab.A1 MAT
- Axio Lab.A1 Pol
- Axio Scope.A1
- Axio Scope.A1 Pol
- Axiolab
- Axioplan 2 Imaging
- Axioplan 2 Imaging
- Axioplan 2 Imaging E
- Axioplan 2 Imaging para epifluorescencia con equipos ApoTome
- Axioplan 2 Imaging MAT
- Axioskop 2 FS MOT
- Axioskop 2 FS Plus
- Axioskop 2 MAT
- Axioskop 2 MAT mot
- Axioskop 2 MOT Plus
- Axioskop 2 Plus
- Axioskop 20
- Axioskop 40
- Axioskop 40 A Pol
- Axioskop 40 FL
- Axioskop 40 Pol
- Axioskop 50
- Axiostar
- Axiostar plus
- Axiostar plus FL
Especificaciones
| Filtro polarizador, 32 mm | |
| 32 mm |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Carl Zeiss™ Filtro polarizador > Filtro polarizador, 32 mm
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido