Learn More
CPC (Colder) MPU™ Twist-to-Connect Quick-Disconnect Fittings, Hose Barb Insert, Non-Valved, Polysulfone
Join male and female connector halves to quickly create a fluid pathway
30.80€ - 79.45€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | ADCF;FDA;Non-DEHP;Non-Phthalate;RoHS;USP |
---|---|
Cantidad de embalaje | 1 Ea. |
Puerto de salida | Quick Disconnect Insert x Hose Barb |
Forma | Straight |
Color | Amber tint |
Código de producto | Marca | Diámetro interior (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro interior (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
30054133
|
CPC (Colder)
50113-04 |
1 in. |
79.45€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 14-11-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
30053342
|
CPC (Colder)
50113-03 |
3/4 in. |
30.80€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 14-11-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
Descripción
Ideal for general-purpose, laboratory, and single-use applications to connect tubing with the rest of your system. Free technical application support available to determine which connector type is needed for your application. Connect to a female coupling body for easy media transfer. Easy-to-use twist-to-connect design with locking mechanism. 3/4 in. and 1 in. hose barbs for high-flow fluid transfer. 1 in. nominal flow path sizeEspecificaciones
ADCF;FDA;Non-DEHP;Non-Phthalate;RoHS;USP | |
Quick Disconnect Insert x Hose Barb | |
Amber tint |
1 Ea. | |
Straight |
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.