missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CPC (Colder) MPU™ Twist-to-Connect Quick-Disconnect Fittings, Hose Barb Insert, Non-Valved, Polysulfone
Descripción
Ideal for general-purpose, laboratory, and single-use applications to connect tubing with the rest of your system. Free technical application support available to determine which connector type is needed for your application. Connect to a female coupling body for easy media transfer. Easy-to-use twist-to-connect design with locking mechanism. 3/4 in. and 1 in. hose barbs for high-flow fluid transfer. 1 in. nominal flow path size
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | ADCF;FDA;Non-DEHP;Non-Phthalate;RoHS;USP |
| Diámetro interior (imperial) | 3/4 in |
| Cantidad de embalaje | 1 Ea. |
| Puerto de salida | Quick Disconnect Insert x Hose Barb |
| Método de esterilización | 132°C |
| Forma | Straight |
| Material (sello) | Silicone |
| Color | Amber tint |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?