missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Liebisch™ Soporte de bloque grande monobloque

1740.00€

Especificaciones

Tipo Accesorio, soporte de bloque
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 239 x 139 x 75 mm
Ver más especificaciones

Productos 2
Código de producto Marca Para utilizar con (equipo) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Para utilizar con (equipo) Precio Cantidad y disponibilidad  
11980108
Ver documentos
Liebisch™
15370000
Tubos de 56 x 13,2mm Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
10638012
Ver documentos
Liebisch™
15380000
Para su uso con: Tubos de 56 x 16,2 mm Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción

Descripción

Especificaciones

Especificaciones

Accesorio, soporte de bloque
239 x 139 x 75 mm
Videos
SDS
Documentos

Documentos

Product Certifications
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto
Liebisch™ Soporte de bloque grande monobloque

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado