Learn More
Uvex™ Softshell ligero Basic 8949-Gris
Esta ropa de trabajo se ha optimizado teniendo en cuenta la fisiología de la ropa, y destaca por sus líneas deportivas y sus insertos elásticos colocados ergonómicamente. Esto hace que la comodidad y la movilidad del usuario sean excelentes. El diseño está basado en nuestra colección de ropa de protección uvex protection perfect, lo que le permite asegurar que sus empleados se visten de manera uniforme, incluso para actividades muy diferentes.
Especificaciones
Sexo | Para hombre |
---|---|
Color | Negro |
Tipo de tapón | Cremallera |
Desechables | No |
Descripción
- Chaqueta de softshell uvex perfect
- Color: antracita melange/negro
- Material: 80 % poliéster, 20 % algodón, Interior: 100 % poliéster, forro polar
- Chaqueta de softshell deportiva y a la moda hecha con mezcla de materiales, con capucha.
- Transpirable, repelente al agua y resistente al viento, corte deportivo, capucha, panel de cremallera con protector de barbilla, cremallera de plástico visible en el centro de la parte delantera
- 1 bolsillo en el pecho izquierdo y 2 bolsillos laterales con cremalleras de plástico visibles, mangas con forma ergonómica, ancho del dobladillo ajustable con elástico, espalda más larga, detalles reflectantes para una mejor visibilidad, transpirabilidad MVP 800 g/m2/24 h
- Tamaño: S - 6XL
- Cuidado: lavable a 30 °C, no usar cloro, no secar en secadora, plancha: 1 punto, no limpiar en seco
Especificaciones
Para hombre | |
Negro | |
Cremallera | |
No |
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.