missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ Registradores de gráficos con tinta para ultracongeladores horizontales Isotemp

Registre siete días de rendimiento en cuanto a temperaturas de hasta -150 °C mediante registradores gráficos Fisherbrand™ Isotemp para ultracongeladores.

Marca:  Fisherbrand™ 332166G12

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 17818010

  • 1750.00€ / cada uno
El libro académico Best Buy Book 2025
Usar código promocional 25081 al validar el pedido
Ver promociones disponibles
Fecha estimada de envoi: 12-08-2025
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Descripción

Descripción

  • Registrador de siete días
  • Funciona a hasta -150 °C
  • Instalado en fábrica
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones

Especificaciones

Instalada en fábrica
-150 °C
7 días
Chart Recorder
Isotemp 13 and 20 cu. ft. Chest Ultra-Low Temperature Freezer, Ultracongelador horizontal Isotemp de 368 y 566 l (13 y 20 pies cúbicos)
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

One moment while we fetch your results.
Certificados
Promociones

Promociones

Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto
Fisherbrand™ Registradores de gráficos con tinta para ultracongeladores horizontales Isotemp > Para su uso con: Ultracongelador horizontal Isotemp de 368 y 566 l (13 y 20 pies cúbicos)

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado