missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ ImmPACT (TM) DAB EqV HRP Substrate

Optimized for IHC/ICC/ISH

314.00€ - 1015.00€

Especificaciones

Tipo de sustrato DAB Substrate
Requisitos de almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Ver más especificaciones

Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
18334314
Ver documentos
Novus Biologicals™
SK-4103-NB-100ML
100 mL Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
18621311
Ver documentos
Novus Biologicals™
SK-4103-NB
400 mL Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción

Descripción

Especificaciones

Especificaciones

DAB Substrate
Store at 4°C in the dark.
Videos
SDS
Documentos

Documentos

Product Certifications

Para uso exclusivo en investigación

Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto
Novus Biologicals™ ImmPACT (TM) DAB EqV HRP Substrate

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado