missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

JULABO™ Baño de circulación de calefacción / refrigeración de la serie Hightech HE

Los potentes sistemas de la bomba de circulación y las altas capacidades de calefacción y refrigeración garantizan tiempos de calentamiento y enfriamiento cortos. Una rejilla de ventilación fácil de quitar para facilitar la limpieza. Equipado con manijas o ruedas para facilitar el transporte. Ahorra espacio en el laboratorio con un ensamblaje compacto.

Marca:  JULABO™ 9212625

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 11338681

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Descripción

Descripción

  • PANTALLA VFD COMFORT
  • Teclado para ajustes, valores de advertencia / seguridad y funciones de menú
  • ICQ (Control de cascada inteligente), control de temperatura de optimización automática
  • Calibración de 3 puntos ATC3
  • Conexión de sensor externo PT100 para medición y control
  • SMART PUMP, etapas de la bomba ajustables electrónicamente
  • Bomba de succión y presión ajustable
  • Sistema de alerta rápida de nivel de líquido bajo (DBGM 203 06 059.8)
  • Corte ajustable de alta temperatura, visible a través de la pantalla
  • Interfaz RS232 para la comunicación en línea
  • Opcional: interfaces analógicas
  • Programador integrado para los 10 pasos de programa
  • Control de enfriamiento activo
  • La rejilla de ventilación se retira fácilmente para facilitar la limpieza
  • Equipado con manijas o ruedas para facilitar el transporte
  • Visualización del nivel de líquido
Especificaciones

Especificaciones

De 5 a 40 °C
Interior (L × An × F): 14 x 12 x 14 cm
Clasificación III (FL) según DIN 12876-1
De − 28 a + 200 °C
2 kW
F25-HE
±0.01°C
42 × 23 × 64 cm
115 V 60 Hz 13 A
ICQ
4,5 L
0,26 kW a 20 °C
VFD
2 racores cada uno para tubo de 8 y 12 mm de diámetro interior (conexiones de bomba M16x1 hembra)
De 22 a 26 L/min
14 × 12 × 14 cm
32 kg
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Promociones

Promociones

Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto
JULABO™ Baño de circulación de calefacción / refrigeración de la serie Hightech HE > Capacidad: 4,5 L

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado