missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Robin™ Cubierta de dos vertientes

Las cubiertas de acero inoxidable para el revestimiento de acero inoxidable minimizarán y reducirán la pérdida de calor y humedad al mismo tiempo que mantendrán constante la temperatura del baño.

Marca:  Robin™ YE215

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 11969697

  • 291.00€ / cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 21-08-2025
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Descripción

Descripción

  • Acero inoxidable
  • Para su uso con baños de agua de teflón
Especificaciones

Especificaciones

26 L
Para depósito de baño de PTFE a 100 °C
Acero inoxidable
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Promociones

Promociones

Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto
Robin™ Cubierta de dos vertientes > Cubierta de dos vertientes; capacidad: 26 L

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado