missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Elma™ Solución de limpieza Lab Clean S10

Limpia de forma segura el vidrio, los metales (incluido el aluminio), la cerámica y los plásticos.La solución de limpieza Elma™ Lab Clean S10 elimina la capa y los jabones de cal, los óxidos y manchas, las emulsiones de refrigerante, las huellas dactilares, el polvo y los depósitos de minerales y aceites de los instrumentos, entre otros

197.00€

Especificaciones

Tipo de producto Solución de limpieza ultrasónica
Formulario Líquido
pH 2,5
Composición Ácido
Contenido y almacenamiento Mantener entre 43° F y 85° F, 2 años de vida útil
Ver más especificaciones

Alertas:

Produce irritación en el aparato respiratorio y en la piel.Riesgo de lesiones oculares graves.


Productos 1
Código de producto Marca Volumen (métrico) Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Volumen (métrico) Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
10777075
Ver documentos
Elma™
8000097
10 L 1 unidad Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
Descripción

Descripción

  • Concentrado ligeramente ácido, pero seguro para el aluminio
  • Diluya la solución acuosa concentrada al 1 % para su uso con un limpiador ultrasónico o bien al 0,5 % con lavadoras para instrumental de laboratorio
  • Sin espuma
  • pH del concentrado:2,5
  • Biodegradable
  • Disponible en recipientes de 10 l y 25 l

Aplicaciones

  • Limpia instrumentos médicos e instrumental de laboratorio de vidrio, metal (incluido el aluminio), plásticos y cerámica

Nota

  • Compruebe la compatibilidad con las aleaciones de magnesio y los materiales de vidrio sensibles al ácido
Especificaciones

Especificaciones

Solución de limpieza ultrasónica
2,5
Mantener entre 43° F y 85° F, 2 años de vida útil
Líquido
Ácido
Videos
Seguridad y manipulación
Mostrar más
SDS
Documentos

Documentos

Product Certifications
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto
Elma™ Solución de limpieza Lab Clean S10

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado