Learn More
Crison Instruments™ Electrodo para aplicaciones ISE de laboratorio
Este electrodo para aplicaciones ISE de laboratorio está diseñado para su uso con el medidor de pH/estación de trabajo de laboratorio GLP 21. Se requiere un par de electrodos de referencia/indicador, con soluciones de llenado de electrodos o reguladores de fuerza iónica. Disponible con cable fijo o conectores de rosca.
Marca: Crison Instruments™ 9663S7
Descripción
- Tipo: Electrodo de semicelda de ión selectivo de plomo (ISE)
- Utilizar con: Medidor de pH/estación de trabajo de laboratorio de Crison Instruments™ GLP 21
- Dimensiones (P x L): 12 mm x 120 mm
- Garantía: 6 meses
Especificaciones
Cabezal de rosca S7 | |
12 mm | |
Ningún cable | |
De 0,9 mg/l a 1,8 g/l | |
De 3 a 8,5 | |
Indicador (media celda) | |
Medidor de pH/estación de trabajo de laboratorio GLP 21 | |
Electrodo de amoníaco ISE | |
Ammonium |
Requiere un regulador de fuerza iónica: 1M MgSO4 | |
120 mm | |
Plástico | |
Certificado de calidad | |
Polimérico | |
6 meses | |
De 5 °C a 50 °C | |
De 0,9 a 1800 mg/l |
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.